基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:4.19mm 4列 1袋 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) 注文コード69288557 品番1-640522-0
参考基準価格(税別)¥606,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

TE Connectivity ミニチュア角型MR IIハウジング
TE Connectivityのミニチュア角型MR IIハウジング製品です。 ミニチュア角型MR IIコンタクトについては、代表品番 ; 709-9820 709-9820 を参照してください。

仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:4.19mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP Miniature Rectangular●長さ:21.34mm●幅:25.53mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5869 アズワン品番65-7777-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする