画像準備中

空気清浄機

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69289404 品番EP-H300(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

個室や2台目にピッタリなリモコン付きコンパクトモデル。

ホワイト 適合スギ花粉、ブタクサ花粉、カバキノ花粉、コナヒョウヒダニのフン、ヤケヒョウヒダニのフン、ネコのフケ 質量(kg)4 タイプ卓上 消費電力(W)【空清】ターボ:38/41、中:22/20、静:16/14 対応PM2.5 機能6方向吸引、リモコン付 適合面積(m2)25(〜15畳) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×133×424 運転モード空清・脱臭・ひかえめ 清浄時間(分)15畳:30、14畳:28、13畳:27、12畳:25、11畳:23、10畳:22、9畳:20、8畳:18 脱臭機能 タイマー機能
注意
※煙草の有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
※発生し続けている臭いなどは除去しきれない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする