RE35 セミJET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69289928 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

バイザーとシールド、帽体を流体力学的に融合。
スタイリッシュな外観と被り易すさを合わせ持つセミジェットヘルメット(125cc以下用)。
ライトスモークを標準装備したシールドは片手でスムーズに開閉が可能。
あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。
ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
疲労を低減させる軽量設計。

サイズフリー(57〜60cm未満) ブラック 規格PSC、SG(125cc以下用) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする