CLLE06L07WH 6Wクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291906

CLLE06L07WH 6Wクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291906 CLLE06L07WH 6Wクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291906 CLLE06L07WH 6Wクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291906

6Wクリップライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69291906 品番CLLE06L07WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用。アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

消費電力(W)約6 コード長さ(m)約1.6 ホワイト 付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 幅(mm)くわえ幅/平行時:約30 寸法(mm)セード:Φ95×140/アーム:約50/クリップ:約60×80×105 質量(g)約270 スイッチ点灯:ON/OFF 色温度(K)約3000 照度(Lx)約1680 色(本体)ホワイト 光束(Lm)光源:約530、器具:約280 LED寿命(時間)約40000 アーム角度調整 明るさ電球色(相当) 電球の種類LED くわえ幅(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69291915
2023-11-01
用途:
カーポートの照明
教育・研究機関

センサーライトが付いている車3台用カーポートですが、安定した明かりがほしい時があり設置してみました。明るさはすごく明るくはないですが、手元が見えるのでまずまずでした。必要なとき確実に使いたいと思い、乾電池式は避けました。想定どおりの利用ができて満足。カバーに光を拡散する穴が空いていてなんとかカーポート全体をカバーしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする