6Wクリップライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69291915 品番CLLE06N07WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用。アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

消費電力(W)約6 コード長さ(m)約1.6 ホワイト 付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 幅(mm)くわえ幅/平行時:約30 寸法(mm)セード:約径95×奥行140/アーム:約50/クリップ:約幅60×奥行105×高さ80 質量(g)約270 スイッチ点灯:中間スイッチ 色温度(K)約6000 照度(Lx)約1750 色(本体)ホワイト 光束(Lm)光源:約590、器具:約310 アズワン品番65-0525-25 LED寿命(時間)約40000 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED くわえ幅(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69291915 CLLE06N07WH 45332439 CLLE06D08WH LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69291915
2023-11-01
用途:
カーポートの照明
教育・研究機関

センサーライトが付いている車3台用カーポートですが、安定した明かりがほしい時があり設置してみました。明るさはすごく明るくはないですが、手元が見えるのでまずまずでした。必要なとき確実に使いたいと思い、乾電池式は避けました。想定どおりの利用ができて満足。カバーに光を拡散する穴が空いていてなんとかカーポート全体をカバーしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする