ファンクション(Y) DC低ワットタイプ (0.5W)
電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズ
サクションフィルタ(F) サクションフィルタ付
空気圧供給(P)ポート(2) Φ4 (ストレート)
リード線取出方法M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付
仕様ノズル呼び径:(07) Φ0.7、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ,サージ電圧保護回路付、マニュアルタイプ:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ仕様:(P1) 圧力センサ付 (0 〜 -101 kPa, 精度 +/-2% F.S.)、真空(V)ポート:(2) Φ4 (ストレート)
タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)
電圧(V)(5) DC24V
電源電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.7
真空(V)ポートΦ4(ストレート)
圧力センサ圧力センサ付(0〜-101kPa、精度±2%F.S.)