球面軸受 140mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69292836 品番24128 CC/C3W33
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applications
This bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kN
Spherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applications
Features & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing through
parts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢

仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997 アズワン品番65-7917-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする