近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293448 品番IM05-0B8PS-ZT1 INDU
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

この Sick 誘導型近接センサは、ねじサイズ M5 x 0.5 で、検出範囲が 0.8 mm となっています。エンクロージャ等級は IP67 です。ハウジング材質:ステンレススチール 短絡保護 逆極性保護

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:38mm●コード番号:203-0086 アズワン品番65-7342-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする