ヤザワコーポレーション
ヤザワコーポレーションの 電球
ヤザワコーポレーションの 白熱電球
ヤザワコーポレーションの サイン球
サイン球7W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69293525
品番
SIGN7WYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使えるランプです。
口金
E26
全長(mm)
61
質量(g)
20
消費電力(W)
7
外径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
イエロー