YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の シャンデリア球
シャンデリア球60W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69293692
品番
C321760C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
口金
E17
全長(mm)
97
質量(g)
11
外径(Φmm)
32
ガラス色
クリア
用途
店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
60
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応