付属品USB充電コード/イヤホン
材質ABS
色オレンジ
質量(g)約211
電源ニッケル水素電池内蔵(2.4V300mA)
コード長さ(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×45×135
スピーカーΦ50mm/80Ω
受信周波数AM:530 1600KHz / FM:76 108MHz
出力(mW)(最大)500
標準作業時間【手動充電ラジオ/目安】約10分間 (ハンドルを120回/分として1分間回した場合)
防水性防沫型(IP-X4相当)
イヤホン形状Φ3.5mm モノラルミニプラグ対応
充放電回数(回)目安:約500