曜日別特売

ダイナモUSB充電ラジオ

ダイナモUSB充電ラジオ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

手回し、USBの2つの方法で充電可能なので電池が不要。緊急時に電池切れの心配が要りません。
緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。雨・水しぶきでも安心の防沫型仕様です。
付属のイヤホンで聞く事もできるので、使用場面に合わせて使う事ができます。
状況に応じて、吊るして、置いて使える多用途シャワーラジオです。

付属品
USB充電コード/イヤホン
材質
ABS
オレンジ
質量(g)
約211
電源
ニッケル水素電池内蔵(2.4V300mA)
コード長さ(m)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×45×135
スピーカー
Φ50mm/80Ω
受信周波数
AM:530 1600KHz / FM:76 108MHz
出力(mW)
(最大)500
標準作業時間
【手動充電ラジオ/目安】約10分間 (ハンドルを120回/分として1分間回した場合)
防水性
防沫型(IP-X4相当)
イヤホン形状
Φ3.5mm モノラルミニプラグ対応
充放電回数(回)
目安:約500
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293927BL108RMDOR
2,552
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする