YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
ナツメ球5W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E12
注文コード
69294243
品番
T201205CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105
この商品は
口金
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
口金
E12
全長(mm)
48
質量(g)
5
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
クリアイエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応