月光金太郎ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69294697 品番GK-KIN150
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。
金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。

用途自動車のスポット溶接外し 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)9 ドリル径(Φmm)8.2 推奨回転数(min-1[r.p.m])1000〜1200 推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000 危険物の類別非危険物
注意
※ローケンS-20001番研磨のみ、2番研磨(シンニング)は絶対に行わないでください。
※貫通作業には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする