空圧ロジックコントローラ PLLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295198 品番PLL-C10
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。
ANDモジュール

仕様●メーカーシリーズ:PLL●最高使用圧力:8バール●動作温度 Min:-15℃●最低使用圧力:3バール●ロジック機能:AND●動作温度 Max:+60℃●コード番号:410-527 アズワン品番65-7910-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする