空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295356 品番VZBM-A-3/4in.-RP-25-F-3T-B2-PB40
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6021 アズワン品番65-7998-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする