空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295374 品番VZBM-A-11/2in.-RP-25-F-3T-B2-PB120
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6037 アズワン品番65-7987-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする