YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ボール球
ボール電球40W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69295555
品番
GC100V38W70
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金
E26
用途
店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
消費電力(W)
38
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応