GW100V57W70 ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295616

 

GW100V57W70 ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295616
GW100V57W70 ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295616
GW100V57W70 ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295616

ボール電球

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)57
内容量1個注文コード69295616品番GW100V57W70
参考基準価格(税別)¥328販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。

用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57明るさ60W形全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69295573
2022-09-08
用途: 電球交換
不動産業

近くの店で同じような品を見たが、モノタロウが安かった。電球サイズ、ワット数がピッタリで購入。

対象商品 : 69295573
2021-04-18
用途: 洗面台の電球
サービス業

メーカー純正と遜色ありません
この形状のLEDは無いので残念ですが
常に点けてる場所では無いので大丈夫です

対象商品 : 69295616
2020-11-09
用途: 倉庫の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

LED電球への交換が不可の機器でしたので、こちらを購入しました。コストパフォーマンスに優れたお品で大満足しています。

対象商品 : 69295573
2020-08-21
用途: 自宅用
その他業種

近所に売ってなく初めて注文して
希望通りの商品で安心、満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする