ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ポリアミド 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
69295697
品番
156-00275
参考基準価格(税別)
¥513,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 145 mm、幅は 3.4 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様
●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T120●コード番号:218-1635
アズワン品番
65-7426-67