YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローソク球
ローソク球5W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
69295932
品番
1CC2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
口金
E12
用途
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)
52
質量(g)
5
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
25
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応