結束バンド 205mm x 2.5 mm 白 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69295995 品番111-01557
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

HellermannTyton 白色ケーブルタイは、低煙性要件( UL94-V0 )に適合しています。火災発生時に有毒ガスや腐食性酸を低進化。PA66V0 ケーブルタイには、さまざまなサイズを用意しています。火災の危険性が低いため、高い安全等級となっています。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、特に安全規制が高く、煙や危険なガスの削減が求められる場合など、ほとんどあらゆる用途に使用できます。PA66V0 製品は、特に鉄道、建設、防衛産業の公共部門で最も重要に使用されています。耐火性の高い白色ケーブルタイです 低煙性要件( UL94-V0 )に適合

仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:白●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18L●コード番号:217-6256 アズワン品番65-7437-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする