チューブ内径(Φmm)20
オートスイッチ種類2色表示/無接点オートスイッチ/グロメット/ランプ付/2線式/横取出/リード線0.5m/適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
ストローク(mm)50
ポートねじの種類(-) M5x0.8
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、真空側配管方法/ロッド先端形状:(D) キャップ配管/パッド直接取付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
形式キャップ配管/パッド直接取付
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無オートスイッチ付