ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 注文コード69296554 品番ZCUKQ32TN-10D
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など110種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)32 オートスイッチ種類オートスイッチなし磁石内蔵オートスイッチ取付レールなし ストローク(mm)10 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、真空側配管方法/ロッド先端形状:(Q) ロッド配管/おねじ、オートスイッチ:- 形式ロッド配管/おねじ リード線(m)- オートスイッチ追記号- オートスイッチ有無オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする