YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
省エネクリプトン球75W形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69296806
品番
P451768C
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
用途
装飾照明に最適
全長(mm)
81
質量(g)
17
消費電力(W)
68
外径(Φmm)
45
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン球