LW100V100WWL2P 長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297612

 

LW100V100WWL2P 長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297612
LW100V100WWL2P 長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297612
LW100V100WWL2P 長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297612

長寿命シリカ100W形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード69297612品番LW100V100WWL2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。
一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。
口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。

口金E26消費電力(W)100電球の種類シリカ仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする