※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHP - エジェクタ付パッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)80 パッド形状(BM) ベロウ形溝付 注文コード69298663 品番ZHP80BMNE-00
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はパッド径・パッド形状・材質など86種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

パッド径(Φmm)80 パッド形状(BM) ベロウ形溝付 仕様パッド径:(80) o80、パッド材質:(N) NBR (黒色)、取付け:(E) 規格:インチサイズ,ねじ:おねじ,サイズ:5/16-18UNC、供給 (P)ポート:- 取付規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:5/16-18UNC エジェクタ/ノズル呼び径(00) エジェクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする