※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHP - エジェクタ付パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)80 パッド形状(UM) 平形溝付 注文コード69298934 品番ZHP80UMNF-10N7S
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はパッド径・パッド形状・材質など86種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

パッド径(Φmm)80 パッド形状(UM) 平形溝付 仕様パッド径:(80) o80、パッド材質:(N) NBR (黒色)、取付け:(F) 規格:インチサイズ,ねじ:おねじ,サイズ:3/8-16UNC、供給 (P)ポート:(N7) 規格:インチ,口径:o1/4ワンタッチ管継手 取付規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:3/8-16UNC 排気方式サイレンサ排気 エジェクタ/ノズル呼び径(10) ノズル:o1.0 供給(P)ポート規格:インチ;口径:Φ1/4ワンタッチ管継手"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする