林製紙
林製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
林製紙の トイレットペーパー
桜 1R 1箱 100本入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
69299267
品番
2328
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
贈答用トイレットペーパー1本巻
春のイベントや販売支援に適した桜がテーマ。桜の花びらをプリントしたトイレットペーパー。
仕様
●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:白●プリント:桜の花びら●芯有●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm)
アズワン品番
65-9645-71