※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)の エアシリンダ
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)の 標準形エアシリンダ
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)の 丸形
空気圧シリンダ 10Z-3FA50B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
200
スイッチ
AX105CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
注文コード
69300007
品番
10Z-3FA50B200-AG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
200
作動方式
複動形
スイッチ
AX105CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
取付支持形式
FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)
50
クッション
クッション付き
シリーズ
10Z-3
スイッチ数
2