SUGP10072GZ80 すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン 69302038 SUGP10072GZ80 すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン 69302038 SUGP10072GZ80 すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン 69302038

すぐP(仕上げ用研磨ディスク)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度80 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど 外径(Φmm)100 注文コード69302038 品番SUGP10072GZ80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・適合材・外径など19種類から選べます 他の種類を見る

【コストを抑えつつ高品質を実現】
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面
研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど 砥粒GZ トラスコ品番815-9962 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※固定側(グラインダに固定されているフランジ)は必ず向きを変えずに使用して下さい。反対にして使用されますと、砥石軸抜けなどの重大事故が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69302038 SUGP10072GZ80 35101753 SUGP10072GZ80 すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン 1箱(10枚) 6,798 税込7,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101753
2015-01-21
用途:
ステンレス材の溶接後の仕上げ

ディスクグラインダーへの取り付けがしやすく、砥石の硬さと角度のバランスがよく最後まで使い切ることができる。

対象商品:
35101753
2010-10-18
用途:
仕上げ作業

非常に簡単に仕上げる事ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする