ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 不織布・ナイロンディスク
ミニFCディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
120
注文コード
69302354
品番
MFC75-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。
通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
粒度
120
トラスコ品番
470-1976
質量(g)
17
用途
一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16050
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69302354
MFC75-120
68486013
MFC75-120
ミニFCディスク
ニューレジストン
1箱(5枚)
¥
5,198
税込
¥
5,718
内容量に違いがあります