ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの ホイールタイプ・研磨輪
ミニクイックペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
75
粒度
180
注文コード
69302372
品番
MQP75A180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・粒度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
外径(mm)
75
粒度
180
用途
一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
トラスコ品番
431-8544
砥材
A
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69302372
MQP75A180
86141587
MQP75A180
ミニクイックペーパー
ニューレジストン
1箱(5枚)
¥
2,698
税込
¥
2,968
内容量に違いがあります