DTファイナルneo

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度60 注文コード69302686 品番100×15 A#60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は粒度9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる金属系鋼材の研磨仕上げ・バリ取りなどに最適。
経済性、耐久性に富み、仕上げも抜群!

用途
ステンレス作業(タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など)
一般金属作業(車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など)
アルミ・銅作業(鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など)
非鉄金属作業(FRP、木工、建設関係など)
粒度60 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒A 適合材ステンレス、一般金属、アルミ、銅、FRP、木工など
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69302686 100×15 A#60 02065184 100×15 A#60 DTファイナルneo レヂトン DTファイナルneo レヂトン 1箱(10枚) 3,298 税込3,628 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
溶接ビードの仕上げ用
株式会社タケテック 様

仕上げが楽に出来るので助かりますが内側が大丈夫でも外側がボロボロになってしまういもう少し長持ちしてくれると助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする