レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
小径サイズ切断砥石(金属用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
注文コード
69302853
品番
180×2.2×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
硬度
S
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
金属
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69302853
180×2.2×22
31845836
180×2.2×22
小径サイズ切断砥石(金属用)
レヂトン
1箱(10枚)
¥
4,898
税込
¥
5,388
内容量に違いがあります