※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの 標準形エアシリンダ
ParkerTAIYOの 丸形
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
スイッチ
無し
注文コード
69308574
品番
10Z-3FB20N100
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
477
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動形
スイッチ
無し
取付支持形式
FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)
20
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3