長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 ツーロック取替錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69308943
品番
924509 AB
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、アルミ
付属品
キー4本付
仕様
使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
タイプ
錠/NFディンプルシリンダー
仕上
AB
適合扉厚(mm)
30〜40
バックセット
60mm