曜日別特売

タックロール

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(40m)
粒度P280
幅(mm)75
内容量1巻(40m)注文コード69309966品番DKA-M CC P280 75MM*40M(2511)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。

用途
あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
幅(mm)75粒度P280砥材CC基材AW適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: パテのサンディングに使用

240番を多用するので初めて購入したが、もちもよく、切って使うのも自分の作業には合っている。

対象商品 : 69309914
2025-06-28
用途: 木工造作
anything-i製造業

木工造作のベニヤの段差をフラットにする仕上げに頻繁にP100を使用します。非常に良いです。

対象商品 : 69309957
2025-04-17
用途: 塗装の下地処理

ノリ付きなので折り返して両目使えるようにしてしょう
作業時に便利

対象商品 : 69309923
2024-04-28
用途: 自動車の板金
製造業

コストパフォーマンスの良い製品だと思います 幅も選択でき良いと思います

対象商品 : 69309896
2024-04-24
用途: 作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

ロールのサイズも様々あったので、こちらで購入しました。

対象商品 : 69310018
2021-01-25
用途: FRP製品の製作
kurokuro工房

他社の商品に比べ事業性、作業出来る時間が長くコストパフォーマンスに優れてます。

1が参考にしています
対象商品 : 69309887
2020-10-07
用途: 木工作業
その他業種

よく削れ作業効率UPした。
次回 幅広タイプを購入したい。

対象商品 : 69310054
2020-03-20
用途: 木工研磨作業
株式会社AIM・2建設業・工事業

オービタルサンダーでの使用を試みたが、番手によってはすぐに破けてしまいます。研磨性能は悪くないので、色々な形状のあて木を作り貼り付けて使用してます。粘着力も丁度良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする