画像準備中

スティッコン Pソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69310553 品番 PDS-M P80 Φ125 P-3(3545)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。
ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。

適合材金属、FRP、プラスチックなど 粒度P80 タイプPソフト 基材DW 砥粒AA 接着剤R/R 用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2022年11月中旬より一部仕様が変更となります。
・剥離紙の形状:四角→タブ付き仕様に変更
・パッケージの形状:縦置き→横置き
従来品の在庫が無くなり次第、順次切り替えとなりますので、品種・粒度により、現行品と変更品が混在する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする