曜日別特売
95227 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ) 69315067

 

95227 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ) 69315067
95227 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ) 69315067
95227 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ) 69315067
95227 40Bハンドル DAYTONA(デイトナ) 69315067

40Bハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード69315067品番95227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

純正ハンドルだと「ちょっとハンドルが遠いなあ~」という方に最適!ハンドルの垂れ角/絞り角はそのまま、純正に対してハンドル幅を20mmせまく、グリップの位置を40mm手前に引いた形状。

仕様
●スイッチBOX回り止め用穴加工済み。
●40mmバック 20mmナロー
サイズ
●ハンドル外径:Φ25.4
●ハンドル幅:710mm
材質スチール全長(mm)710電着黒塗装仕上げ外径(Φmm)ハンドル:25.4適合車種REBEL250/500(’17)(MC49/PC60)

商品説明動画

40mmバックでライディングが楽に!_40Bハンドル_レブル250_500_200
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69315067
2019-07-29
用途: オリジナル品と交換
その他業種

さすがデイトナ、という感じです。やっぱりちゃんとしたメーカーはちゃんとしたものを作ります。乗り心地も改善され、楽になりました。とてもよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする