レオメーター FRTSシリーズ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69315812 品番FRTS-50N
参考基準価格(税別)¥780,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。
イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。
食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。
また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。

測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類 最大荷重(N)50(表示:50.00) 精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット 測定単位荷重:N、変位:mm 表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として) サンプリング速度1000Hz サンプリング(最大高さ)70mm 移動量(mm)テーブル:(最大)100 測定速度(mm/s)0.1〜10.0 機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能 出力USBおよびUSBメモリ 付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)20〜80 質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8
注意
※サンプリング最大高さはテーブル面からアタッチメント取付口までの距離です。
※規格に準拠した測定にはパソコンと接続する必要があります。
※過負荷防止機能は完全に故障を防ぐ機能ではありません。
※使用する際、振動の大きな環境下ではご使用いただけません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする