包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 寸法(縦×横)(mm)528×750 材質上質紙 模様ブリズブルー 注文コード69316013 品番49-1563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は寸法・材質・模様など48種類から選べます 他の種類を見る

女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様ブリズブルー 寸法(縦×横)(mm)528×750 サイズ半才判 材質上質紙 坪量(g/m2)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする