- 自然倶楽部 バーク堆肥 自然応用科学 69316546 - 自然倶楽部 バーク堆肥 自然応用科学 69316546

自然倶楽部 バーク堆肥

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(40L) 注文コード69316546 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

土づくりの基本!土がふかふかになるたい肥!定期的(年に2回以上)に堆肥を土に入れ、土づくりを行うことが大切です。
「バーク堆肥」は、良質なバーク(樹皮)原料を使用し、繊維質(リグニン)を多く含んだ効果的な土づくりに適した堆肥です。
しっかりと堆肥を混ぜ込むことによって肥料もち、水もち、水はけをよくし土をふかふかにし、植物が病気になりにくくなり、肥料が効きやすくなります。
基本用土の材料として赤玉土などと混ぜて使用できます。本品を土の上に2〜3cm敷きつめ、マルチング材としてご使用できます。
マルチング材の効果水やり時の泥はね防止による病気予防、水の蒸散防止、土の温度変化防止。
土づくりとは、植物の根がはりやすくするために、土に熟成した繊維(リグニン)を含んだ堆肥と、その他土壌改良材を適量施し、何度も耕すことです。
これを毎年、植え付け前に行うことが大切です。岐阜県 自社工場にて製造。

適合作物花、野菜、プランター、花壇 用途花・野菜・プランター・花壇など 寸法(mm)780×480×130 質量(kg)約17 使用の目安花壇・菜園の土づくりの場合:10平米当り100Lを従来の土に混ぜこんで下さい、花・野菜・果樹苗の植え付けの場合:本品を2〜3割混ぜ合わせた土で植え付けして下さい
注意
※花壇・菜園の土づくりの場合植え付け前に行って下さい。
※必要に応じて適量の石灰類をご使用下さい。
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
※繊維質(リグニン)が多いほど、地力(ちりょく)(=人間で言うと体力のようなもの)を増加させます。
※放射能検査は適時行っており検出はしておりません。
※湿度等の条件がそろうと中身にカビ・コケ・キノコなどが発生する事がありますが植物の生育には影響ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-18
用途:
アーティチョークの植え替え
その他業種

アーティチョークを育てています 5年くらいは同じ植木鉢で育てる予定なので土太郎にこのパーク堆肥を混ぜ込み使用します 水はけも良くなり期待出来ます 
大きな袋で購入した方がお買い得ですね

対象商品:
69316546
2020-10-11
用途:
ネギ苗ハウスに使用。
千葉農園 様 (農・林・水産業)

来年の3月に定植予定ですがどんな苗が出来るか楽しみです。

対象商品:
69316546
2020-05-04
用途:
苗木の植え付け
光圓寺 様 (その他業種)

苗木(60〜180cm)を、植え付けに使用しました。春を過ぎて、新緑の葉の芽吹きもよく、バーク堆肥のせいで、根も出てきているようです。
水分の量もほどよく、使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする