- 花と野菜のまくだけ肥料 自然応用科学 69317228 - 花と野菜のまくだけ肥料 自然応用科学 69317228 - 花と野菜のまくだけ肥料 自然応用科学 69317228

花と野菜のまくだけ肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード69317228 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花・野菜などあらゆる植物に使えるおなじみの白いつぶの化成肥料!土の上にパラパラとまくだけでじ〜っくりと効き出します。チッソ・りん酸・カリの成分がバランス良く配合。国産化成肥料です。

適合作物花、野菜、プランター、花壇 用途花・野菜・プランター・花壇など 仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K):マグネシウム(Mg)=10:10:10:1 寸法(mm)360×240×30 質量(kg)約2 名称UF苦土入り複合2号 登録保証生第82408号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69317228
2022-06-17
用途:
家庭菜園の野菜に使う

臭いも無く撒きやすい、窒素リン酸カリウムのバランスに期待

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする