FT-50 振れ取り台 MINOURA(箕浦) 69319888 FT-50 振れ取り台 MINOURA(箕浦) 69319888 FT-50 振れ取り台 MINOURA(箕浦) 69319888

振れ取り台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69319888 品番FT-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

安定性と作業性を重視した新型振れ取り台
下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化
148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応)
29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応
簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ
ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能
土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き
本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利
12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属

付属品12/15mmスルーアクスル対応アダプタ 寸法(mm)250×33(ゲージ収納時220)×420 質量(kg)4 シルバー 適合サイズ(mm)ハブ幅: 148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする