Promenade

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69319915 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用

チタンカラー 用途ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装) 質量(g)303 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)85×(前後)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする