内容量1個
定格電圧(V)(5) 24 DC
仕様供給弁・破壊弁組合せ:(R) 供給弁 (自己保持・破壊弁連動) & 破壊弁 (N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(T) 圧力センサ(-100 〜 100kPa) - アナログ出力1 to 5V、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線付)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、単体用ブラケット1ヶ付(本体取付ボルト添付):(-) オプションなし、ポンプシステムPEポートめねじ仕様:(
注文コード69319959
品番ZK2P00R5TLA-08-J