真空(V)ポート(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
コネクタ仕様個別配線仕様300mm(コネクタAssy)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持;破壊弁:N.C.
真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
仕様供給弁・破壊弁組合せ:(R) 供給弁 (自己保持・破壊弁連動) & 破壊弁 (N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L2) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線付)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし、ポンプシステムPEポートめねじ仕様:(-) オプションなし、個別破壊圧力供給(PD)ポート付:(-) オプションなし、破壊流量調整ニー
オプションa:オプションなし、b:破壊流量調整ニードル丸型ロックナット+ドライバ操作型、c:オプションなし
定格電圧(V)(5) 24 DC