画像準備中

リガス2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69320624 品番REGAS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

バイザー脱着可能で、ロードでもMTBにも、マルチに使えるオールラウンドモデル
ズレを防止してヘルメットの装着感をさらに高める「クラニウムロック-8」で3段階の角度調整が可能
虫の侵入防止、快適フィッティングのA.Iネットが標準装備
ノーマルインナーパッドセットが同梱され、2つの内装付属で用途や状況に応じて取り付け可能
フロントバイザーは簡単に脱着でき、ツーリングや通勤に最適
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認

ファングレッド 付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッド2サイズ(7mm/12mm厚) サイズM/L 質量(g)250(共にバイザー未装着時) 適合頭囲(cm)57〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39234806
2014-06-25
用途:
サイクリング

私の頭が大きく(60cm)、ふつうサイズの帽子(フリーやL)は合いません。このヘルメットはL/Mサイズでちょうど良いです。頭が大きくて悩んでる方はコレを選んだらどうでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする