※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン熱伝導シートT-work9000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69326769 品番 T-work9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。
柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。

用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。 仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11 茶色 硬さShore 000 65 使用温度(℃)-60〜150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×160×0.5 密度(g/cm3)3.3 粘着性表面:2面 熱伝導率(W/mk)20(ASTM D5470) 圧縮率(%)58(a)30psi 絶縁破壊電圧(kV/mm)8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.05((a)30psi(℃-in^2/W)) グリーン購入法適合
関連資料:仕様書(0.52MB)
注意
※各種データは保証値ではありません。
※記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする